品番 : EA581E-62
品名 : [赤] 工事用チョーク(10本)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 74142 |
|---|---|---|---|
| カラー | 赤 | サイズ | φ12×82mm |
| 重量 | 5.5g | 材質 | 硫酸カルシウム |
| 入数 | 10本 | 用途 | 黒板や木、石、鉄、コンクリートなどへの筆記に。 |
| チョークを大切に保護するプラケース付です。 | |||
| コンパクトサイズで携帯に便利です。 | |||
| 透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。 | |||
| 滑らかに書けてきれいに消せます。 | |||
| 黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。 | |||
| 色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
190 円(税抜)/ 209 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/07 14:44現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1502ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA581E-61 [白] 工事用チョーク(10本) |
| EA581E-62 [赤] 工事用チョーク(10本) |
| EA581E-63 [黄] 工事用チョーク(10本) |
| EA581E-64 [青] 工事用チョーク(10本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA761LD-210 : 450x300mm 木製黒板 |
ウェブカタログ画像
拡大
