品番 : EA581ED-12
品名 : 石筆 (平/50本)
仕様
| メーカー | たくみ | 型番 | 6302 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 平 | サイズ(mm) | 10×5×80 |
| 入数 | 50本 | 色 | 白 |
| 材質 | 滑石 | 重量 | 11g |
| コンクリート、アスファルト、鉄材加工時のマーキングに最適です。 | |||
| 水に濡れても消えにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/02 15:31現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1502ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA581ED-11 石筆 (両切/100本) |
| EA581ED-12 石筆 (平/50本) |
| EA581ED-13 石筆 (太角/50本) |
| EA581ED-14 石筆 (細丸/100本) |
| EA581ED-21 石筆 (両切/8本) |
| EA581ED-22 石筆 (平/4本) |
| EA581ED-23 石筆 (太角/6本) |
| EA581ED-24 石筆 (細丸/8本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※50本入
