品番 : EA581F-12
品名 : 蛍光チョーク(油性/ピンク)
仕様
| メーカー | たくみ | 型番 | 6404 |
|---|---|---|---|
| カラー | 蛍光ピンク | サイズ | 15×97mm |
| 材質 | ワックス、タルカム、色粉 | 重量 | 13.5g |
| 鉄材、木材へのマーキングに。 | |||
| 蛍光色でよく見え、六角形で転がりにくい油性チョーク | |||
| 様々な材質に書くことができます。 | |||
| ※高温注意:溶けやすい材質のため、50℃以下で保管、使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
185 円(税抜)/ 204 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/06/18 12:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1502ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA581F-14 蛍光チョーク(油性/オレンジ) |
| EA581F-11 蛍光チョーク(油性/グリーン) |
| EA581F-12 蛍光チョーク(油性/ピンク) |
| EA581F-13 蛍光チョーク(油性/レモンイエロー) |
ウェブカタログ画像
拡大
