品番 : EA582C-18
品名 : 300mmx18T バイメタルハンドソー(10枚)
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 20144V218HE |
|---|---|---|---|
| 長さ | 300mm | 山数 | 18山 |
| 幅 | 12.7mm | 入数 | 10枚入り |
| 適合機種 | EA582A、AB、AC、AD、BF-2、C(旧)、CA、CB、E、EA-2、SA-1、SA-2 | 用途 | 厚鋼用 |
| 良く切れるハイスピード鋼バイメタル製です。 | |||
| 折れにくいため、きわ切りもできます。 | |||
| ステンレス・鉄の切断に適しています。 | |||
| バイメタル構造により、刃を破損させることなく柔軟に曲げることができます。 | |||
| 独自の刃先形状で刃の欠けを防ぎ長寿命 | |||
| 折れにくいバイメタルブレード | |||
| 刃先硬度はHRC64~66 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/05 22:27現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0188ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数10枚
