品番 : EA582BF-2
品名 : 300mm ハクソーフレーム
仕様
メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 1213188300 |
---|---|---|---|
全長 | 450mm | ||
300mmブレード24山付 | |||
替刃 | EA582C-18、-24、-32 |
追加説明 |
●替刃…EA582C-24、-32(2010/11/29/0993) |
---|
カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 05:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0188ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA582C-24 : 300mmx24T バイメタルハンドソー(10枚) |
オプション | EA582C-18 : 300mmx18T バイメタルハンドソー(10枚) |
オプション | EA582C-32 : 300mmx32T バイメタルハンドソー(10枚) |