品番 : EA582EB-11
品名 : 260mm ミニハクソー(150mm用)
軽く扱いやすいフレーム設計で、ブレードを素早く交換できます
仕様
| サイズ | 260(L)×67(H)mm | 重量 | 115g |
|---|---|---|---|
| 材質 | フレーム:スチール | ||
| 60mmまでの深さの切断が可能 | |||
| 150mmブレード32山付 | |||
| 軽く扱いやすいフレーム設計で、ブレードを素早く交換できます | |||
| 刃取付部には、刃をすばやく簡単に交換できるように設計された刃ホルダーが付いており、使用中に指を保護します。 | |||
| ※刃が抜けにくい場合は2人で行うと交換しやすいです。詳細は動画をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/08 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0188ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA582EB-1 : 150mmx14T 替刃(木工用・EA582EB用/10枚) |
| 部品 | EA582EB-2 : 150mmx32T 替刃(金属用・EA582EB用/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
刃の交換方法

