詳細表示

このページのURL:

品番 : EA584A-10A

品名 : M10 ドリルエキストラクター(左回転)

素早く簡単に壊れたボルトを抜き取れます。差し替えなしの一連の作業で抜き取りが可能です

仕様

用途 折れたボルトの抜き取り作業に 仕様 左回転専用(逆転)
適合ボルトサイズ M10 シャンク 六角4.9mm
ドリル材質 HSS
電気ドリルの低速左回転(30~100rpm)で使用して下さい。
ドリルとエキストラクターが1つのため、穴あけから抜き取りまでを1回で作業可能。
追加説明
カタログ価格

3,830 円(税抜)/ 4,213 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/31 20:26現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0348ページ

代替品

EA584BB-2
  • 品番

    EA584BB-2

  • コメント

    M8-M10 打ち込み式

バリエーション一覧
EA584A-8A M8 ドリルエキストラクター(左回転)
EA584A-10A M10 ドリルエキストラクター(左回転)
ウェブカタログ画像
  • 差し替えなしで一連の作業で抜き取りが可能※低速左回転(30~100rpmで使用)

商品動画

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top