詳細表示

このページのURL:

品番 : EA584AD-4

品名 : M10-M12x60mm(3/8"DR) スクリューエキストラクター

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3129.60-6
材質 クロムモリブデン鋼 ボルトサイズ M10~M12
差込角 3/8” 全長 60mm
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/17 03:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0349ページ
バリエーション一覧
EA584AD-1 M 5x60mm(3/8"DR) スクリューエキストラクター
EA584AD-2 M 6x60mm(3/8"DR) スクリューエキストラクター
EA584AD-3 M 8x60mm(3/8"DR) スクリューエキストラクター
EA584AD-4 M10-M12x60mm(3/8"DR) スクリューエキストラクター
EA584AD-5 M14-M16x60mm(3/8"DR) スクリューエキストラクター
ウェブカタログ画像

商品動画

ボルトツイスター ボルトツイスター

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top