品番 : EA584AG-11
品名 : 2.5-3.0mm エキストラクター(ネジバズーカ)
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | DBZ-53 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ネジバズーカ | 用途 | 潰れた六角穴付きボルトの取り外しに 現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に |
| 適合サイズ | 六角穴付ボルト2.5~3mm | 全長 | 105mm |
| 対辺 | 6.35mm | 重量 | 26g |
| 材質 | ビット:炭素鋼 ラバー:エラストマー |
||
| 独自の先端形状により、潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 | |||
| 重症ねじ用 | |||
| ラバー付き | |||
| ※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。 ※ビットの色味はロットにより個体差が生じますが、防錆効果は全く変わりません |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/14 03:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0349ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA584AG-11 2.5-3.0mm エキストラクター(ネジバズーカ) |
| EA584AG-12 4.0mm エキストラクター(ネジバズーカ) |
| EA584AG-13 5.0mm エキストラクター(ネジバズーカ) |
| EA584AG-14 # 2エキストラクター(ネジバズーカ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA584AG-21 : #2x194mm [ドライバー型]エキストラクター |
| 本体 | EA584AG-22 : 121mm [差替式]ドライバーハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
