品番 : EA584AG-124
品名 : 3/8"DR/10mm エキストラクター(ネジモグラ)
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | DWZ-10 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ネジモグラ ソケット | 用途 | 潰れた六角穴付きボルトの取り外し。 潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外し 現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス等 |
| 適合サイズ | 六角穴付きボルト:10.0mm キャップボルト:M12 ボタンボルト:M16 皿ボルト:M14/M16 ホーローセット:M20 |
差込角 | 9.5mm |
| 先端径 | 15mm | 先端長さ | 14mm |
| 外径 | 18mm | 全長 | 29mm |
| 重量 | 33g | 材質 | 炭素鋼 |
| 差込角9.5mmのソケットレンチで使用 | |||
| 新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。 | |||
| ホーローセットにも使える細軸仕様 | |||
| お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。 | |||
| ※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。 ※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 11:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA584AG-121 3/8"DR/ 5mm エキストラクター(ネジモグラ) |
| EA584AG-122 3/8"DR/ 6mm エキストラクター(ネジモグラ) |
| EA584AG-123 3/8"DR/ 8mm エキストラクター(ネジモグラ) |
| EA584AG-124 3/8"DR/10mm エキストラクター(ネジモグラ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA584AG-120 : 3/8"DR/5-10mm/4個組 エキストラクターセット |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
