品番 : EA584BB-7
品名 : M30~ スクリューエキストラクター
右ねじ、左ねじどちらも抜き取れます
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 471 007 3 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| ねじ頭のつぶれたねじや折れた全ねじボルトを取り出す工具です。 | |||
| 右ねじ、左ねじのどちらも抜き取れます。 | |||
| ボルトサイズ | M30 | 六角サイズ | 1” |
| 全長 | 103mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,550 円(税抜)/ 5,005 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/16 12:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0347ページ | ||||
