品番 : EA584BC-1
品名 : M3-M18/5本組 スクリューエキストラクター
仕様
メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 49-A |
---|---|---|---|
<セット内容> | 5本組 | ||
EA584BC-11(適合サイズ:M3~M6) | |||
EA584BC-12(適合サイズ:M6~M8) | |||
EA584BC-13(適合サイズ:M8~M11) | |||
EA584BC-14(適合サイズ:M11~M14) | |||
EA584BC-15(適合サイズ:M14~M18) | |||
材質 | クロムバナジウム鋼 | 総重量 | 113g |
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。 | |||
プラスチックケース入 | |||
溝が細かく鋭いエッジで、取り外すボルトにしっかりグリップします。 | |||
折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,050 円(税抜)/ 6,655 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/06 00:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0353ページ |
代替品
![]() |
|