品番 : EA584BC-13
品名 : M 8-M11 スクリューエキストラクター
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 49-3 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 適合サイズ | M8~M11 |
| シャンクサイズ(mm) | 4.9 | 下穴サイズ | 4.5mm |
| 軸部外径(mm) | 6.2 | 先端径(mm) | 3.7 |
| 全長 | 65mm | 総重量 | 20g |
| 溝が細かく鋭いエッジで、取り外すボルトにしっかりグリップします。 | |||
| 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/15 17:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0347ページ | ||||
