品番 : EA584BD-2
品名 : M 8-M 9 スクリューエキストラクター
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 49-U-12 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 70 | 適合サイズ | M8~M9 |
| 材質 | 特殊鋼 | 重量(g) | 60 |
| 頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 | |||
| 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 | |||
| エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,660 円(税抜)/ 8,426 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/26 10:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0347ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA584BD M 5-M16 スクリューエキストラクターセット |
| EA584BD-1 M 5-M 7 スクリューエキストラクター |
| EA584BD-2 M 8-M 9 スクリューエキストラクター |
| EA584BD-3 M10 スクリューエキストラクター |
| EA584BD-4 M12 スクリューエキストラクター |
| EA584BD-5 M14-M16 スクリューエキストラクター |
