品番 : EA584CB
品名 : M6-M14/5本組 超硬ボルトリムーバー(150゚)
仕様
| 既存のねじ溝のダメージを最小限にします。 | |||
| 軸径 | 6.0mm | 材質 | タングステンカーバイド |
|---|---|---|---|
| 150°刃 | |||
| セット内容 | 4.9・6.4・7.8・9.3・10.7mm(5本組) | ||
| 仕上げにドリルとエキストラクターで引き抜いて下さい。 | |||
| 奥まったボルトの中央に溝を付け、引き抜きやすくします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,300 円(税抜)/ 23,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0347ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
