品番 : EA584CB-5
品名 : 10.7mm/M14 超硬ボルトリムーバー(150゚)
仕様
| 既存のねじ溝のダメージを最小限にします。 | |||
| 軸径 | 6.0mm | 材質 | タングステンカーバイド |
|---|---|---|---|
| 150°刃 | |||
| 刃径×刃長×全長 | 10.7×5.0×50mm | 適応ボルトサイズ | 1/2-13・20、M14 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,240 円(税抜)/ 6,864 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/04 00:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0347ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA584CB-1 4.9mm/M 6 超硬ボルトリムーバー(150゚) |
| EA584CB-2 6.4mm/M 8 超硬ボルトリムーバー(150゚) |
| EA584CB-3 7.8mm/M10 超硬ボルトリムーバー(150゚) |
| EA584CB-4 9.3mm/M12 超硬ボルトリムーバー(150゚) |
| EA584CB-5 10.7mm/M14 超硬ボルトリムーバー(150゚) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
