詳細表示

このページのURL:

品番 : EA585AH-1

品名 : φ26mm/600mm ケーブルカッター

仕様

メーカー ヒット商事(HIT) 型番 SC250R
切断能力 φ26mm(250m㎡) 全長 600mm
重量 1.8kg 材質 ハンドル:スチール
グリップ:ゴム
追加説明
カタログ価格

13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/15 17:16現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0238ページ
バリエーション一覧
EA585AH-1 φ26mm/600mm ケーブルカッター
EA585AH-2 φ35mm/830mm ケーブルカッター
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top