品番 : EA585AR-11
品名 : φ31mm/525mm ケーブルカッター
仕様
メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 54278 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 525 | 切断能力(mm) | φ31(250m㎡) |
重量(kg) | 1.4 | ||
銅、アルミケーブル用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,200 円(税抜)/ 31,020 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 17:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0243ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA585AR-11 φ31mm/525mm ケーブルカッター |
EA585AR-12 φ50mm/770mm ケーブルカッター |