詳細表示

このページのURL:

品番 : EA585GG-2

品名 : φ30mm/486mm ケーブルカッター(ラチェット式)

仕様

切断能力 φ30mm(400m㎡) 全長 486mm
材質 グラスファイバー、鍛造スチール 重量 2.6kg
2スピード機構で素早く確実にケーブルを切断可能なケーブルカッター
ブレードリリース機能により、切断の途中でも刃を開くことが可能です。
コンパクト設計で狭い場所での作業に優れます。
銅・アルミケーブル用
追加説明
カタログ価格

163,900 円(税抜)/ 180,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 12:45現在)

商品入数 1 販売単位 丁
バリエーション一覧
EA585GG-1 φ30mm/394mm ケーブルカッター(ラチェット式)
EA585GG-2 φ30mm/486mm ケーブルカッター(ラチェット式)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top