品番 : EA585JA-4A
品名 : φ 35mm/800mm ケーブルカッター
仕様
| ブランド名 | M-Creative | 型番 | MC20E500 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | IV線:500m㎡ VVR:100m㎡×3心 CV:400m㎡ CVT:100m㎡ |
最大切断能力 | φ35mm |
| 全長 | 800mm | 重量 | 2930g |
| ハンドル材質 | アルミ合金 | ||
| 銅線専用 | |||
| 刃部は精密鍛造された刃物専用特殊鋼を使用しています。 | |||
| 太い電線を楽に切断でき、その上ケーブルの丸みをほとんど変化させません。 | |||
| <注意> ・活線作業には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあり、非常に危険です。 ・指定された電線以外には使用しないでください。 ・切断能力以内でご使用ください。 ・ご使用前に各部に損傷がないかチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。 ・高所作業の際は、しっかりした足場の確保と工具の落下にご注意ください。事故やケガの恐れがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,300 円(税抜)/ 30,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 17:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA585JA-2A φ 21mm/455mm ケーブルカッター |
| EA585JA-3A φ 26mm/600mm ケーブルカッター |
| EA585JA-4A φ 35mm/800mm ケーブルカッター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA585JA-14A : ケーブルカッター替刃(EA585JA-4A用) |
