品番 : EA585KA-14
品名 : φ15mm/165mm ケーブルカッター
φ15mmのケーブルも片手で滑らかに切断
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 95 11 165 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | φ15mm(50m㎡) | 全長 | 165mm |
| 重量 | 215g | 材質 | 高級特殊工具鋼 |
| ハンドル | プラスチックコーティング | 仕上げ | 磨き |
| 単線および多芯の銅/アルミニウムケーブルを切断します。 | |||
| スチール製ワイヤーおよび硬引銅線には適しません。 | |||
| 片手操作で簡単に切断できます。 | |||
| 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 | |||
| 調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,340 円(税抜)/ 6,974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/23 09:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0242ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA585KA-14 φ15mm/165mm ケーブルカッター |
| EA585KA-14S φ15mm/165mm ケーブルカッター(スプリング付) |
ウェブカタログ画像
拡大
