品番 : EA585KB
品名 : φ16mm/230mm ケーブルカッター(絶縁)
てこの原理を最大限利用するデザインにより、片手で簡単にケーブルを切断できます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 95 06 230 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 単線:φ16mm 撚線:50m㎡ 細い撚線:70m㎡ ケーブル:4×6m㎡ アルミワイヤー:70m㎡ |
全長 | 230mm |
| ハンドル | プラスチックコーティング(1000V絶縁) | 仕上げ | ヘッド:磨き ハンドル:成形コーティング |
| 重量 | 274g | 材質 | 特殊工具鋼 |
| 注意 | ケーブル線(銅・アルミ)以外の切断には使用しないで下さい。 | ||
| 切断面をつぶさず完全切断 | |||
| てこの原理を最大限利用するデザインにより、片手で簡単にケーブルを切断できます。 | |||
| ハンドルはつば付きで、耐衝撃性プラスチック製なのでしっかり握ることができます。 | |||
| 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 | |||
| 調整可能なねじ式ジョイントです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/24 15:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0210ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

