詳細表示

このページのURL:

品番 : EA585SA-2

品名 : φ22mm/250mm ケーブルカッター(絶縁)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 E11825
1000V絶縁
切断能力(mm) 銅・アルミ線:φ22(150m㎡) 全長(mm) 250
材質 金属部:クロムバナジウム鋼
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/07 01:47現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0210ページ

代替品

EA585KA-20
  • 品番

    EA585KA-20

  • コメント

    切断能力φ20mm

ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top