詳細表示

このページのURL:

品番 : EA585KC-165

品名 : φ15mm/165mm ケーブルカッター

φ15mmのケーブルも片手で滑らかに切断

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 95 12 165
ハンドル コンフォート 仕上げ 磨き
切断能力 φ15mm(50m㎡) 全長 165mm
54mm 重量 253g
刃硬度 HRC54~56 材質 高級特殊工具鋼
銅・アルミケーブル用
自動ロック機構採用。
スクリュージョイントは調節可能です。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
片手で簡単に作業できます。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
スチールワイヤーやワイヤーロープの切断は適しません。
追加説明
カタログ価格

7,020 (税抜)/ 7,722 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/18 17:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0244ページ

代替品

EA585KC-165A
  • 品番

    EA585KC-165A

  • コメント

    変更点:グリップデザイン

バリエーション一覧
EA585KC-165 φ15mm/165mm ケーブルカッター
EA585KC-165S φ15mm/165mm ケーブルカッター(スプリング付)
EA585KC-165SA φ15mm/165mm ケーブルカッター(スプリング付)
EA585KD-165 φ15mm/165mm ケーブルカッター
ウェブカタログ画像
  • プラスチックハンドルとコンフォートハンドルの違い

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top