品番 : EA585KJ
品名 : φ27mm/600mm ケーブルカッター
ロングハンドルにより少ない力で滑らかに切断します
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 95 21 600 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | φ27(150m㎡) | 全長 | 600mm |
| 替刃 | EA585KJ-1 | 重量 | 1862g |
| 銅、アルミケーブル用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,800 円(税抜)/ 52,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 09:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0239ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA585KJ-1 : ケーブルカッター替刃(EA585KG,KJ用) |
ウェブカタログ画像
拡大

