品番 : EA585KM
品名 : φ38mm/570-770mm ケーブルカッター(ラチェット・伸縮式
ラチェット機構により太いケーブルでも綺麗に切断できます。ハンドルは伸縮式で、狭所でも作業が可能です
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 95 32 038 |
|---|---|---|---|
| ハンドル | コンフォート | 仕上 | 磨き(黒表面処理) |
| 切断能力 | 銅線(多芯):φ38mm(280m㎡) | 全長 | 570~770mm(伸縮式) |
| 重量 | 1980g | 材質 | ハンドル:アルミニウムのオーバルパイプ製 カッターヘッド:高級特殊工具鋼 |
| ラチェット機構が働き、太いケーブルでもきれいに切断できます。 | |||
| 角度調整可能な伸縮式ハンドルにより最適なハンドル幅に調整、狭い作業範囲での作業に最適です。 | |||
| 5段階調整(長さを570・620・670・720・770mmに変更可能) | |||
| 調整可能なねじ式ジョイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
55,500 円(税抜)/ 61,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 06:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0239ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA585KM-11 : ケーブルカッター替刃 (EA585KM用) |
ウェブカタログ画像
拡大
