品番 : EA585KM-11
品名 : ケーブルカッター替刃 (EA585KM用)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 95 39 038 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 100×26mm | 重量 | 860g |
| EA585KM用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,500 円(税抜)/ 39,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/07 16:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0239ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA585KM : φ38mm/570-770mm ケーブルカッター(ラチェット・伸縮式 |
