品番 : EA585KR-12
品名 : φ52mm/280mm ケーブルカッター(ラチェット・絶縁)
高度のギア比とラチェット機構で少ない力で滑らかに切断します
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 9536280 |
---|---|---|---|
ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) | 仕上げ | ラッカー |
切断能力 | 単線(撚線):φ52mm(380m㎡) | 全長 | 280mm |
重量 | 745g | ||
銅、アルミニウムケーブル用 | |||
ワンハンド操作のラチェット式 | |||
特殊工具鋼 | |||
てこの原理を最大限に利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
62,500 円(税抜)/ 68,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/07 01:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0212ページ 0244ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA585KR-11 φ32mm/250mm ケーブルカッター(ラチェット・絶縁) |
EA585KR-12 φ52mm/280mm ケーブルカッター(ラチェット・絶縁) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA585KR-2B : ケーブルカッター替刃(EA585KR-2,-12用) |