詳細表示

このページのURL:

品番 : EA585KR-14

品名 : φ45mm/315mm ケーブルカッター(ラチェット・絶縁)

1アクション3ギア送りの3段ドライブ採用。ラチェット操作で簡単切断

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 95 36 315 A
ハンドル コンフォート(1000V絶縁) 全長 315mm
切断能力 φ45mm(380m㎡) 重量 800g
1アクション3ギア送りの3段ドライブ採用、ラチェット操作で簡単切断
刃は焼き入れで精密研削されているので、つぶれずに滑らかにカットします。
軽くてコンパクトなので狭い場所でも作業できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

86,400 円(税抜)/ 95,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 05:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0210ページ 0239ページ

代替品

EA585KR-13
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top