品番 : EA585RA-2
品名 : φ100/660-860mm ケーブルカッター(軽量/伸縮式)
ラチェット機構により太いケーブルでも綺麗に切断できます。ハンドルは伸縮式で、狭所でも作業が可能です
仕様
メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 712 100 3 |
---|---|---|---|
切断能力 | φ100mm(800m㎡) | 全長(mm) | 660~860 |
銅・アルミケーブル用 | |||
リリースレバー付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
123,000 円(税抜)/ 135,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/02 19:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0244ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA585RA-1 φ 60/610-810mm ケーブルカッター(軽量/伸縮式) |
EA585RA-2 φ100/660-860mm ケーブルカッター(軽量/伸縮式) |
拡大