品番 : EA585TA-1
品名 : 190mm マルチカッター
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | DK-BM50 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | モール:32mm幅迄の樹脂製品 樹脂(CD/PF管等):直径30mm程度 VCT線:5.5m㎡×3芯 |
全長 | 190mm |
| 刃長 | 50mm | 材質 | SK-5、PP+GF10、TPR(エラストマー) |
| 重量 | 139g | ||
| 大型刃で幅広モールや樹脂管も切断できます。 | |||
| バリ取り溝 | |||
| 片手で使えるスプリング機構 | |||
| ロックは片手で簡単に解除できるワンタッチロック機構 | |||
| すべりにくいエラストマーグリップ | |||
| 安全ロープ取り付け用穴 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,410 円(税抜)/ 4,851 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/19 01:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0244ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

