詳細表示

このページのURL:

品番 : EA586KC

品名 : 11-19mm ナットスプリッター

使いやすい角度付のボディ

仕様

ナット対辺 7/16”~3/4”(11~19mm) 材質 落し鍛造
全長 約170mm 仕様 片刃式
重量 620g 締込ボルト対辺 19mm
スチールナット専用
オフセット型
追加説明
カタログ価格

5,360 (税抜)/ 5,896 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/22 00:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0355ページ

代替品

EA586KA
  • 品番

    EA586KA

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top