品番 : EA586KA
品名 : 7-24mm 油圧ナットブレーカー
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 56-1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 錆ついて固着したナットを割って取り外す ナット強度区分5・6・8・10に対応 |
適用 | スチールナット用 (ステンレスナット、焼入れ(鍛造)ナット不可) |
| ナット対辺 | 7~24mm | 強度区分 | 10 |
| 全長 | 240mm | 厚み | 20mm |
| 幅 | 50mm | 六角ボルト径 | 13mm |
| 刃幅 | 18mm | 許容トルク | 60N・m |
| 重量 | 860g | 注意 | 熱処理されたナットにはご使用頂けません。 (使用中の刃の破損はクレーム対象外となります) |
| ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。 | |||
| ナット強度区分5・6・8・10に対応 | |||
| 油圧式の為、最小限の力で作業が行えます。 | |||
| 使いやすいように角度がついています。 | |||
| ※インパクトレンチ(充電式/エアー式)は使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,600 円(税抜)/ 57,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/09 20:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0349ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA586KA 7-24mm 油圧ナットブレーカー |
| EA586KB 22-36mm 油圧ナットブレーカー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA586KA-1 : [EA586KA用] 替刃 |
| 部品 | EB586KA-2 : (EA586KA用) 油圧ラムパッキン [L] |
| 部品 | EB586KA-3 : (EA586KA用) 油圧ラムパッキン [S] |
