詳細表示

このページのURL:

品番 : EA586KB

品名 : 22-36mm 油圧ナットブレーカー

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 56-2
用途 錆ついて固着したナットを割って取り外す
ナット強度区分5・6・8・10に対応
適用 スチールナット用
 (ステンレスナット、焼入れ(鍛造)ナット不可)
ナット対辺 22~36mm 強度区分 10
全長 330mm 厚み 33mm
幅 70mm 六角ボルト径 17mm
刃幅 30mm 許容トルク 70N・m
重量 2.86kg 注意 熱処理されたナットにはご使用頂けません。
(使用中の刃の破損はクレーム対象外となります)
ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。
ナット強度区分5・6・8・10に対応
油圧式の為、最小限の力で作業が行えます。
使いやすいように角度がついています。
※インパクトレンチ(充電式/エアー式)は使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

97,300 円(税抜)/ 107,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/01 02:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0349ページ
バリエーション一覧
EA586KA 7-24mm 油圧ナットブレーカー
EA586KB 22-36mm 油圧ナットブレーカー
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
旧カタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top