品番 : EA586KD
品名 : 27-46mm 油圧ナットスプリッター
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 56-3 |
|---|---|---|---|
| ナット対辺 | 27~46mm(強度区分8)、 27~36mm(強度区分10) |
サイズ | 215×50×205~325mm |
| 材質 | ドイツ鋼 | 用途 | 外せなくなった強度区分5、6、8、10のナットに。 |
| 油圧システムの為、最小限の力で作業が行えます。 | |||
| 仕様 | 片刃式 | 適用 | スチールナット用 (焼入れ(鍛造)ナット不可) |
| 替刃 | EA586KD-1 | 許容トルク | 50N・m |
| 重量(g) | 6600 | 刃幅 | 37mm |
| ステンレスナットの強度区分50、70、80に対応しています。 | |||
| 注意 | 熱処理されたナットにはご使用頂けません。(ご使用された場合の刃の破損はクレーム対象外となります) | ||
| 追加説明 |
●エアーや電気などのインパクトレンチハンマードリルを使用しないで下さい。(2016/10/20 9013) |
|---|
| カタログ価格 |
142,200 円(税抜)/ 156,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/17 10:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0349ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA586KD 27-46mm 油圧ナットスプリッター |
| EA586KD-1 [EA586KD用] 替刃 |
