詳細表示

このページのURL:

品番 : EA587EA-1

品名 : 845x195x290mm タイルカッター

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 251055
サイズ 845(W)×195(D)×290(H)mm 重量 11kg
最大切断厚さ 20mm 切断能力 0~45°まで
ブレード材質 タングステンカーバイド 切断サイズ ストレートカット:650×650mm
ダイアゴナルカット:455×455mm
キャリーバッグ付
調整可能で回転するストッパー付
追加説明
カタログ価格

64,400 (税抜)/ 70,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/24 18:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0120ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top