品番 : EA587KA-1
品名 : 250mm タイルブレーキングプライヤー
手の力を最大10倍に増強する大きな切断力
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 91 13 250 |
|---|---|---|---|
| ジョーサイズ | 40×32mm | 最大開口 | 48mm |
| 全長 | 250mm | 仕上げ | クロムメッキ |
| ハンドル | プラスチックコーティング | 重量 | 560g |
| タイルカッターでタイルおよびせっ器に傷をつけた後で精密に切断します。 | |||
| 長く厚みのあるタイルに最適。 | |||
| ボタンを押すだけで、それぞれのタイル厚さに調整できます。 | |||
| 下あごが平たい為、細いパイプをしっかり握れます。 | |||
| 柔らかく安定したプラスチック製の支持ジョーでタイルの損傷を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/08 23:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0120ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA587KA-11 : [EA587KA-1用] 替プラスチックジョー |
ウェブカタログ画像
拡大
