品番 : EA587KA-11
品名 : [EA587KA-1用] 替プラスチックジョー
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 91 19 250 01 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 25g | ||
| タイルブレーキングプライヤー(EA587KA-1)用 替プラスチックジョー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0120ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA587KA-1 : 250mm タイルブレーキングプライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
