品番 : EA588-100
品名 : タイル洗浄用キット(24Lバケツ付)
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 256355 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 目盛付きバケツ×1 絞りローラー×2 クリーニンググリット×2 スポンジこて×1 グラウトこて×1 |
バケツ容量 | 24L(1L目盛) |
| スポンジこて | なで面サイズ:280×140mm | グラウトこて | なで面サイズ:270×130mm |
| 自在キャスター4輪(内2輪ストッパー付) | |||
| タイルの洗浄と目地詰めに | |||
| スポンジこて、グラウトこて、洗浄バケツのセットです。 | |||
| スポンジ部をローラー部に押し当てて、水分を取り除きます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 15:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0121ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA588-101 : 270x130mm グラウトこて(ミディアム) |
| セット商品 | EA588-104 : 280x140mm スポンジこて(切れ目なし) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
