品番 : EA588-104
品名 : 280x140mm スポンジこて(切れ目なし)
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 257055 |
|---|---|---|---|
| なで面サイズ | 280×140mm | 毛丈 | 30mm |
| 重量 | 300g | 材質 | 本体:硬質プラスチック ソール:スポンジ材 |
| グラウトこてでグラウトを塗った後、タイル表面を洗浄する為のスポンジこてです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/11 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0121ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA588-103 280x140mm スポンジこて(切れ目入) |
| EA588-104 280x140mm スポンジこて(切れ目なし) |
ウェブカタログ画像
拡大
