品番 : EA588-102
品名 : 250x110mm グラウトこて(ハード)
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 256455 |
|---|---|---|---|
| なで面サイズ | 250×100mm | 仕様 | ハード |
| 重量 | 320g | 材質 | 本体:硬質プラスチック ソール:ソフトラバー |
| エポキシ系の目地詰めに | |||
| 面取処理済 | |||
| タイルを貼り終えた後に目地部分にグラウト材を塗り込む為のこてです。 | |||
| フォーム素材でタイルを傷めません。 | |||
| グラウト材はタイル目地全体に塗るので、タイル表面にも付着します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/09/27 15:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0121ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA588-101 270x130mm グラウトこて(ミディアム) |
| EA588-102 250x110mm グラウトこて(ハード) |
ウェブカタログ画像
拡大
