詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588-15A

品名 : 内丸面引鏝

仕様

形状 内丸 サイズ 150×90mm
重量 241g
仕上げの時の最終形状を山状、谷状にする時にご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

3,260 (税抜)/ 3,586 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/09/16 12:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0122ページ
バリエーション一覧
EA588-15A 内丸面引鏝
EA588-16A 外丸面引鏝
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top