品番 : EA588-26
品名 : 180mm 仕上ゴテ
仕様
| 用途 | 仕上鏝 | サイズ | 180×55mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | S55C |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/01 10:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0122ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA588-26 180mm 仕上ゴテ |
| EA588-27 210mm 仕上ゴテ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
