品番 : EA588-46
品名 : 240mm 中塗ゴテ
仕様
| 用途 | 中塗 | サイズ | 240×90mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | SK85 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,370 円(税抜)/ 5,907 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/01 10:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0122ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA588-46 240mm 中塗ゴテ |
| EA588-47 270mm 中塗ゴテ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
