品番 : EA588-51
品名 : 300mm モルタル用ゴテ
仕様
| 用途 | モルタル | 材質 | プラスチック |
|---|---|---|---|
| サイズ | 300×105mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/02 18:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0122ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA588-51 300mm モルタル用ゴテ |
| EA588-52 400mm モルタル用ゴテ |
ウェブカタログ画像
拡大
