詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588-81

品名 : 120mm モルタル用ゴテ

仕様

材質 刃:炭素鋼
柄:木製
重量 303g
なで面サイズ(mm) 255×120
レンガ造り作業に適しています。
根元が広めになっています。
強度と耐久性を高めるために硬化・焼き入れされた炭素鋼ブレード
耐候性の高い木製ハンドル
追加説明
カタログ価格

920 (税抜)/ 1,012 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/27 15:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0122ページ

代替品

EA588-83A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top