詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588-83A

品名 : 279mm モルタル用ゴテ

手に馴染みやすいソフトハンドル

仕様

材質 刃:炭素鋼 サイズ(W×D×H)mm 435×145×105
なで面サイズ 279×145mm 重量 525g
レンガ造り作業に適しています。
強度と耐久性を高めるために硬化・焼き入れされた炭素鋼ブレード
人間工学に基づいた手に馴染みやすいソフトハンドル
追加説明
カタログ価格

2,520 (税抜)/ 2,772 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/27 15:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0122ページ

代替品

EA588-81
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top