詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588D-64

品名 : 64mm かんな

仕様

形式 鉋 台サイズ 275×80×38mm
刃幅 64mm 材質 台:カシ、刃:特殊刃物鋼
重量 1060g
追加説明
カタログ価格

8,300 円(税抜)/ 9,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 23:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0137ページ
バリエーション一覧
EA588D-58 58mm かんな
EA588D-64 64mm かんな
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top