詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588DB-1

品名 : 208x60x65mm ALC面取かんな(1枚刃)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 01173
用途 ALC(軽量気泡コンクリート)面取用 台サイズ 208×60×65mm
刃幅 34mm 重量 360g
材質 台:ステンレス
刃:超硬
付属品 刃×1枚
ALC(軽量気泡コンクリート)面取専用のかんなです。
追加説明
カタログ価格

7,510 円(税抜)/ 8,261 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0137ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top