詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588DB-10

品名 : 替刃(EA588DB-1用)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 01170
全長 60mm 刃幅 35mm
材質 超硬 入数 1本入り
EA588DB-1用の替刃です。
追加説明
カタログ価格

3,010 円(税抜)/ 3,311 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/08 18:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0137ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top